製品本体

LEDライト P2

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19791774 品番8402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド部を回して操作するブルームーンフォーカスシステムを搭載。
ワイド・スポットの切り替え可能です。

電源単4形アルカリ乾電池(1個)付属 外径×全長(mm)14.5×97 仕様ペンクリップ付 トラスコ品番776-3395 材質アルミ 質量(g)38 タイプ防滴 全光束(Lm)14 光源5mmLED 1灯 連続点灯時間約6.5時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)14 電球の種類LED 特殊用途防滴
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-02-18
用途:
機械のメンテナンス、倉庫内作業

照らした部分の中心がやたらと黄色く、壁や白いダンボールを照らすとシミがあるかのように見える。これでは暗い場所での検品が捗らない。

対象商品:
36958065
2015-08-27
用途:
ステージ撮影時の手元確認のため。
沼倉デザイン室 様 (サービス業)

クリップを着けようとしたのですが、これが硬くて差し込めません。キズも付いてしまったので諦めてストラップのみにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする