この寸法のものをこの価格でまとめ買いできるのはお得だと思いました。また必要になったら再度購入したいと思います。
切断面の面取りもきちんとされており、ねじの食いつきも良かったです。
良い買い物ができました。
問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます
本当は1本=33mmでカットしている商品がベストですが、コストダウンの為に 1000mmを押し切りで3等分(約33mm)にカットし、サンダーでバリ取りし使用
簡単な棚などの支柱として使用しています。ホームセンターにもありますがまとめて買うので送料も無料となりガソリン代の節約となりました。
品質に特に問題ありません。
1本ずつ買うより、かなりお得になってます。
どうせ使うものなので、まとめ買いしておく事にしました。
複数本の購入の必要性があり、纏めて購入使用と思っていたところ、偶然にも10本単位の商品が、あったので購入しました。複数本を、購入を考えてる消費者に分りやすい表示方法を御願いします。