ステンレス製水切台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)600 注文コード19796273 品番KTM-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,100
この商品は間口など8種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)800 間口(mm)600 奥行(mm)450 仕様アジャスター(30mm)・目皿栓・排水ホース(0.7m)付き 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)8 深さ(mm)(水切り台)排水口側/25、逆側/20 均等耐荷重(kg)160 サイズ(mm)600×450×800 アズワン品番1-1433-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19796273 KTM-600 18869279 KTM-600 水切台ホース付スノコ板付 東製作所 水切台ホース付スノコ板付 東製作所 1台 47,980 税込52,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする