アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
ステンレス製水切台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
750
注文コード
19796289
品番
KTM-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥67,000
この商品は
間口
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
800
間口(mm)
750
奥行(mm)
450
仕様
アジャスター(30mm)・目皿栓・排水ホース(0.7m)付き
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
9.5
深さ(mm)
(水切り台)排水口側/25、逆側/20
均等耐荷重(kg)
160
サイズ(mm)
750×450×800
アズワン品番
1-1433-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19796289
KTM-750
18869288
KTM-750
水切台ホース付スノコ板付
東製作所
1台
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました