アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
ステンレス製水切台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19796316
品番
HTM-600
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥79,530
販売価格(税別)
¥
72,300
バスケットに入れる
高さ(mm)
800
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
仕様
アジャスター(30mm)・目皿栓・排水ホース(0.7m)付き
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
11
深さ(mm)
(水切り台)排水口側/25、逆側/20
均等耐荷重(kg)
160
アズワン品番
1-1433-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000