ステンレス製水切台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19796343 品番 HTM-1200
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥109,560
販売価格(税別)
99,600
高さ(mm)800 間口(mm)1200 奥行(mm)600 仕様アジャスター(30mm)・目皿栓・排水ホース(0.7m)付き 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)18 深さ(mm)(水切り台)排水口側/25、逆側/20 均等耐荷重(kg)160 アズワン品番1-1433-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする