アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
LEDリング照明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19796596
品番
NSL30-AD12
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm)
85×127×35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
照度(Lx)
拡散板無し:40000、拡散板付:10000
光量チェック
調光ダイヤル式(手動)
アズワン品番
1-2246-01
取付径(Φmm)
40〜60