アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ボンベ運搬車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19796605
品番
KSハンドトラック
参考基準価格(税別)
¥46,400
販売価格(税込)
¥50,530
販売価格(税別)
¥
45,936
バスケットに入れる
V字型背部とベルクロベルトにより10〜47Lの、多くのボンベに適合します。
材質
鉄
質量(kg)
10
タイプ
1本用
キャスター
Φ280mmゴム製(ストッパーなし)
サイズ(mm)
420×450×1140
アズワン品番
1-2334-01
適合ボンベ
Φ135〜240×820〜1400Hmm