電圧/電流ロガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19796639 品番 LS200-A
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,870
販売価格(税別)
21,700

パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。

アズワン品番1-2366-02 測定対象電流 測定範囲-100mA〜+100mA 分解能0.004mA 精度±1%rdg+5dgt チャンネル数1チャンネル 測定間隔1秒単位/1〜59秒、1分単位/1〜240分 メモリー30000ポイント(MAX) インターフェースUSB 対応OSWindows(R)/XP(SP2以上)/7(32・64bit)/8(32・64bit) 電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売) 本体寸法(mm)95×10.4×21 質量(g)約21(電池・プローブ除く) ケーブル長(mm)100

商品説明動画

電圧ロガーLS200−V(1-2366-01)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
機械の計測
国立大学法人東京農工大学 様 (教育・研究機関)

使用は非常に簡単です。
ただ、専用のソフトウェアが必要なところが欠点なので、星を1つ減らしました。設定も必要なので難しいところですが、汎用のシリアルモニターなどでコントロールできると有り難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする