ホンテス工業
ホンテス工業の 研究関連用品・実験用必需品
ホンテス工業の 実験関連品
アルミナテープ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19797086
品番
AT-25D
参考基準価格(税別)
¥79,300
販売価格(税込)
¥87,120
販売価格(税別)
¥
79,200
バスケットに入れる
耐熱性に優れ、加熱後も高い強度・柔軟性を保ちます。
加工性・耐食性・電気絶縁性・弾性・低吸湿性に優れています。
粘着剤は付いておりません。
材質
酸化アルミナ
厚さ(mm)
1.3
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×10
最高使用温度(℃)
1200
化学組成
Al2O3/70%、SiO2/30%
密度(g/cm
3
)
2.9
アズワン品番
1-2770-02