CLV-338 スモアメーカー セラヴィ 19797435

 

CLV-338 スモアメーカー セラヴィ 19797435 CLV-338 スモアメーカー セラヴィ 19797435

スモアメーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19797435 品番CLV-338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

マシュマロをあぶってチョコやクッキーで挟む大人気のスモアメーカー。人気の焼マシュマロも!
食材を入れられる4つ貯蔵室付き!

用途ハロウィンやクリスマス、バースデークッキーやギフトにも。 材質ABS、ステンレス ブラウン 質量(g)約670 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.0 定格周波数(Hz)50/60 外寸法(Φ×Hmm)307×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする