アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19797585
品番
HD2301.0
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥61,380
販売価格(税別)
¥
55,800
バスケットに入れる
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。粒状の穀類やペレット状のプラスチック等の測定が可能です。
種別
本体
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
精度
温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体)
温度測定範囲(℃)
-200〜650
分解能(℃)
0.1
湿度測定範囲(%)
0〜100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×38×140
アズワン品番
1-3447-02
分解能(%RH)
0.1