アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
粒度測定器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19797917
品番
232/III
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥114,400
販売価格(税別)
¥
104,000
バスケットに入れる
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。
試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品
スクレーパー・ケース
材質
ステンレス
寸法(mm)
本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0〜100μm(底面テーパー状)×2列
質量(g)
620
規格
ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
測定範囲(μm)
0〜50
アズワン品番
1-3655-03