アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの その他学童用実験器具/実験用品
レーザー保護めがね
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19797969
品番
RSX-4 ARV
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,890
販売価格(税別)
¥
19,900
バスケットに入れる
幅広い波長に対応可能なレンズです。
材質
フレーム/プラスチック、レンズ/PC(ポリカーボネート)
機能
めがね併用可
質量(g)
31
タイプ
2眼式
適合波長(nm)
490〜515
光学濃度(OD)
3
可視光線透過率(%)
67
フレーム
RSX-4、RS-80
適合レーザーの種類
アルゴン
アズワン品番
1-3804-03