RS-80 HE レーザー保護めがね アズワン 19798014

レーザー保護めがね

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート) 注文コード19798014 品番RS-80 HE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

幅広い波長に対応可能なレンズです。

材質フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート) 機能めがね併用可、フロント枠角度・つる長さ調節可 質量(g)48 タイプ1眼式 適合波長(nm)600〜700 光学濃度(OD)6 可視光線透過率(%)19 フレームRS-80 適合レーザーの種類He-Ne・Krypton・He-Ne(ルビー) アズワン品番1-3805-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19798014 RS-80 HE 80602700 RS-80 HE レーザ保護めがね RSシリーズ 理研オプテック レーザ保護めがね RSシリーズ 理研オプテック 1個 19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする