アズワン
アズワンの 理科/技術/科学工作
アズワンの その他学童用実験器具/実験用品
レーザー保護めがね
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19798023
品番
RS-80 SC3
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
幅広い波長に対応可能なレンズです。
材質
フレーム/ナイロン、レンズ/PC(ポリカーボネート)
機能
めがね併用可、フロント枠角度・つる長さ調節可
質量(g)
48
タイプ
1眼式
適合波長(nm)
700〜840
光学濃度(OD)
5
可視光線透過率(%)
27
フレーム
RSX-4、RS-80
適合レーザーの種類
ダイオード・アレキサンドライト・半導体
アズワン品番
1-3805-06