UHA味覚糖
UHA味覚糖の 研究関連用品・実験用必需品
UHA味覚糖の 実験関連品
咀嚼能力自動解析装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19798407
品番
ANA-902
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800,000
咀嚼したグミゼリーを自動で洗浄・解析し、咀嚼能力を測定できます。
測定データはパソコンへ出力できます。
付属品
恒温水タンク(サイズ:214×289×409mm)、測定専用ビーカー5個、小型プリンタ
質量(kg)
本体:12、タンク:3.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)
206×371×437
測定方法
色素法
光源
LED
インターフェース
USB(接続ケーブル付属)
測定時間(秒)
60
アズワン品番
1-6343-01
受光素子
シリコンフォトダイオード
プラグ形状
3Pタイプ(2P変換アダプタ付属)