アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
汎用圧力計A形Φ60
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19798678
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
材質
内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮
接続部のサイズ
Φ60mm(G1/4B)
質量(g)
170
測定範囲(MPa)
-0.1〜0
精度
±1.6%FS
アズワン品番
1-7465-10
最小目盛(MPa)
0.002