アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
小型圧力計A形Φ50
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19798915
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
材質
枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮
接続部のサイズ
G1/4B
タイプ
A型・縦型
本体寸法(mm)
Φ50
精度
±1.6%FS
アズワン品番
1-7512-04
最小目盛(MPa)
0.01
圧力範囲(MPa)
0〜0.6