アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19799685
品番
ATHL-100
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥75,130
販売価格(税別)
¥
68,300
バスケットに入れる
低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質
スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)
35
タイプ
低床タイプ
キャスター
Φ75mmゴム製前輪・固定(ストッパー無し)、Φ100mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)
400×720/80〜635
均等耐荷重(kg)
100
アズワン品番
2-230-01
昇降方式
足踏み油圧式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000