アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19799694
品番
ATHL-200
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥89,870
販売価格(税別)
¥
81,700
バスケットに入れる
低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質
スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)
57
タイプ
低床タイプ
キャスター
Φ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、Φ125mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)
500×800/81〜711
均等耐荷重(kg)
200
アズワン品番
2-230-02
昇降方式
足踏み油圧式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000