ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19799703 品番 ATHL-400
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥125,400
販売価格(税別)
114,000

低床式で狭いスペースにも挿入できます。

材質スチールメラミン焼付塗装 質量(kg)94 タイプ低床タイプ キャスターΦ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、Φ150mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き) テーブル高さ(mm)600×900/86〜787 均等耐荷重(kg)400 アズワン品番2-230-03 昇降方式足踏み油圧式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19799685
2020-11-28
用途:
印刷物の持ち上げ作業
児玉印刷株式会社 様 (製造業)

印刷物の持ち上げ作業が楽になり作業効率が上がりました
作業者からも腰への負担が少なくなったと好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする