アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ
(1件のレビュー)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19799719
品番
ATHL-600
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥189,200
販売価格(税別)
¥
172,000
バスケットに入れる
低床式で狭いスペースにも挿入できます。
材質
スチールメラミン焼付塗装
質量(kg)
110
タイプ
低床タイプ
キャスター
Φ75mmウレタン製前輪・固定(ストッパー無し)、Φ150mmゴム製後輪・自在(ストッパー付き)
テーブル高さ(mm)
600×900/90〜765
均等耐荷重(kg)
600
アズワン品番
2-230-04
昇降方式
足踏み油圧式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000