アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 分銅/おもり
円筒分銅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19800875
品番
F1CSB-50GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
質量(g)
50
等級
F1級(特級)
アズワン品番
2-494-09
表面粗さ
2μm以下(鏡面仕上)
材質
オーステナイト非磁性ステンレス鋼
タイプ
円筒
規格
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合