アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 分銅/おもり
円筒分銅
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
10000
質量(kg)
10
等級
F2級(1級)
注文コード
19800945
品番
F2CSB-10KA
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥124,300
販売価格(税別)
¥
113,000
バスケットに入れる
この商品は
質量・等級
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
質量(g)
10000
質量(kg)
10
等級
F2級(1級)
アズワン品番
2-495-02
表面粗さ
2μm以下(鏡面仕上)
材質
オーステナイト非磁性ステンレス鋼
タイプ
円筒
規格
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合