円筒分銅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)2000 質量(kg)2 等級F2級(1級) 注文コード19800963 品番F2CSB-2KA
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,590
販売価格(税別)
26,900
この商品は質量・等級など42種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。

質量(g)2000 質量(kg)2 等級F2級(1級) アズワン品番2-495-04 表面粗さ2μm以下(鏡面仕上) 材質オーステナイト非磁性ステンレス鋼 タイプ円筒 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/268/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする