※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
流し台(フットペダル式)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19801295
品番
FS-W450-430
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥150,700
販売価格(税別)
¥
137,000
バスケットに入れる
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)
900
間口(mm)
450
奥行(mm)
600
仕様
レベル調整用アジャスト付き(SUS製)
種別
水栓1個
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
約28
槽内寸法(mm)
370×460×220
外寸法(mm)
450×600×900
アズワン品番
2-721-03
給水口
15A メネジ(1口あたり)
吐水口
15A(1口あたり)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※給水には15Aオネジの取水をご準備ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000