曜日別特売
AF-YK8 アズフロン(R)YK接続ハーフオネジコック アズワン 19801469

アズフロン(R)YK接続ハーフオネジコック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種別3方
接続ねじR1/4
アズワン品番2-763-02
内容量1個注文コード19801469品番AF-YK8
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,430
販売価格(税別)
¥31,300

片側はオネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。

種別
3方
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/4
アズワン品番
2-763-02
仕様
袋ナット:テーパー収縮シール方式
材質
本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする