画像準備中

オートスイフト2Kベースコートメタリックベース

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(900mL) 注文コード 19801766 品番 100KTQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート
2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料

メタベース レッドメジアム 使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100〜120%) タイプ調色用メタリック原色 危険等級V 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率10:1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10775572
2022-02-11
用途:
車の補修作業に使用
スタイリング 様

染まりも良く作業性のアップできました。隠蔽もかなりいい

対象商品:
19801784
2017-09-02
用途:
大型キャビンの塗装
建設業・工事業

緑色のメタリックを塗装したくて購入しましたが、
フタを開けるまでどんな色かわからなくて
困った。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする