※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
アズワンの 定性ろ紙
メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400枚)
注文コード
19801916
品番
013-MFMCE022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
生化学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。サンプルの前処理をはじめ、多用途に使用できます。
アズワン品番
2-836-01
材質
セルロース混合エステル
色
白
表面
無地
直径(mm)
13
穴径(μm)
0.22