24時間タイマー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19802625 品番WT-15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

24時間のフレキシブル設定です。
一度の設定で毎日同じ時刻に電源を繰り返しON/OFFできます。
カバー付ですので、誤操作やホコリの侵入を防ぎます。

材質PC(ポリカーボネート)/ABS樹脂混合 寸法(mm)80×42.5×97 質量(g)130 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 定格制御容量15A以下(1500W以下) アズワン品番2-3235-11 タイマー設定誤差±15分/日

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19802625
2024-03-03
用途:
家電品の電源ON-OFF管理

短いサイクルで一日に何十回もON-OFFさせたくて購入。デジタルは不向きなので、アナログタイプから選択するのですが、本品はアナログタイマー特有の「ジージー音」が殆ど聞こえないので、とても気に入っています。恐らく寝室にも使えるのかと。他の良く見るタイプは煩いので、静かな環境で使いたい場合は本品がベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする