GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 引戸金具・折戸金具
GIKEN(川口技研)の 引手・手掛け
戸引手Atype(2枚1組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
種類
引手
注文コード
19802782
品番
PA1-11-MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥920
この商品は
種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
種類
引手
仕上
塗装ブラウン
適合扉厚(mm)
26〜
バックセット
116mm
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります