ハイレバーNo.32 空錠セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19803026 品番 LS-32-1M-N
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 タイプ丸座 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19803035
2016-07-09
用途:
ドアノブ
サービス業

5個購入しましたが‥サイズ合わず‥‥返品できないので購入されるときはサイズみて購入おすすめします(/ _ ; )

1人が参考にしています
2021-03-28
用途:
ドアノブ交換
その他業種

ドアノブのぐらつきが有り交換用に購入しました。もともとのドアにはハイレバーNo42が付いていたのですが値段との兼ね合いでNo32を購入。No42が付いていた時と違和感があまりないので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする