LS-32-1M-Br ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研) 19803044

LS-32-1M-Br ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研) 19803044
LS-32-1M-Br ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研) 19803044
LS-32-1M-Br ハイレバーNo.32 空錠セット GIKEN(川口技研) 19803044

ハイレバーNo.32 空錠セット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
仕上ブラウン
内容量1セット注文コード19803044品番LS-32-1M-Br
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座仕上ブラウン適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19803035
2016-07-09
用途: ドアノブ
サービス業

5個購入しましたが‥サイズ合わず‥‥返品できないので購入されるときはサイズみて購入おすすめします(/ _ ; )

1が参考にしています
2021-03-28
用途: ドアノブ交換
その他業種

ドアノブのぐらつきが有り交換用に購入しました。もともとのドアにはハイレバーNo42が付いていたのですが値段との兼ね合いでNo32を購入。No42が付いていた時と違和感があまりないので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする