GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
ハイレバーNo.32 空錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19803053
品番
LS-32-1K13-N
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー