ハイレバーNo.32 表示錠セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19803114 品番 LS-32-4K13-N
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 タイプ小判座 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19803123
2020-01-16
用途:
ドアノブ交換
サービス業

居室のドアノブが簡単に鍵付きに変わりました。大助かりです。他の通販では、見つからなかった型番でしたから、満足しています。

対象商品:
19803123
2017-06-28
用途:
交換
Very wood 様 (建設業・工事業)

使用していたドアの鍵が壊れたため交換しました。約20年前のドアでしたが少し加工をするだけで取り付けれました。近所のホームセンターより安価に購入できたのも嬉しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする