双眼実体顕微鏡 Stemi305シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19803255 品番Stemi 305
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

反射光・透過光・反射/透過の混合光の3種類の光源を内蔵し、明るくシャープな像を観察できます。
長寿命LED照明(平均25000時間)です。

総合倍率8.0〜40.0× 仕様Edu 寸法(mm)212×370×380 質量(kg)5.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.7 照明反射光LED・透過光LED(12VDC24W) 眼幅調整範囲(mm)55〜75 接眼レンズ10× ズーム0.8×・4.0× アズワン品番2-7639-11

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする