ハイレバーNo.33 空錠セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19803263 品番 LS-33-1M-N
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 タイプ丸座 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19803288
2025-05-16
用途:
トイレドアレバー交換
その他業種

ブラウンのハイレバーブリスターパックがこれしか選択肢がなかったため、付属のラッチ形状では合わないと分かりつつ購入。別でラッチのみ(8ST-51角)を購入し、取り付けました。

対象商品:
19803288
2020-08-11
用途:
テラスのドア

室内用ですが、テラスの外に出るドアに使いました。1年がすぎていますが、錆びることもなく開閉も滑らか、品質が素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
19803263
2020-08-02
用途:
レバーハンドルの取り換えに
建設業・工事業

あまりの到着の速さに驚きました。また利用したいです。

対象商品:
19803272
2021-06-05
用途:
同メーカーのドアノブ交換
不動産業

交換で購入、確認不足ではありますが、ラッチの形状が合いませんでした。
キャップは必要なので、ラッチが余剰になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする