曜日別特売
LS-33-1M-SG ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研) 19803272

LS-33-1M-SG ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研) 19803272
LS-33-1M-SG ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研) 19803272

ハイレバーNo.33 空錠セット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕上サテンゴールド
内容量1セット注文コード19803272品番LS-33-1M-SG
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座仕上サテンゴールド適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19803288
2025-05-16
用途: トイレドアレバー交換
その他業種

ブラウンのハイレバーブリスターパックがこれしか選択肢がなかったため、付属のラッチ形状では合わないと分かりつつ購入。別でラッチのみ(8ST-51角)を購入し、取り付けました。

対象商品 : 19803288
2020-08-11
用途: テラスのドア

室内用ですが、テラスの外に出るドアに使いました。1年がすぎていますが、錆びることもなく開閉も滑らか、品質が素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 19803263
2020-08-02
用途: レバーハンドルの取り換えに
建設業・工事業

あまりの到着の速さに驚きました。また利用したいです。

対象商品 : 19803272
2021-06-05
用途: 同メーカーのドアノブ交換
不動産業

交換で購入、確認不足ではありますが、ラッチの形状が合いませんでした。
キャップは必要なので、ラッチが余剰になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする