※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センシメディア(冷蔵)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 19803623 品番 SM001
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

液体培地とCO2ガスセンサーが封入された試験管タイプの検査用品です。試料液を1mL添加するだけで容易・迅速に検査できます。CO2ガスセンサーが青色から黄色に変化する事で細菌を検出します。

種別一般細菌用 保管環境冷蔵 タイプ標準タイプ 保存方法5〜10℃、有効期限:製造より3ヶ月 用途無菌検査用に。 仕様16mLチューブに培養液5mL入 アズワン品番2-8775-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする