※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)100注文コード19803831品番CDV3TN50-100-Y59AL-5
参考基準価格(税別)¥37,840販売価格(税込)¥38,478販売価格(税別)
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など188種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付