GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
ハイレバーNo.65 空錠セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
クローム
タイプ
横長角座
注文コード
19805747
品番
LS-65A-1YB-Cr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,230
この商品は
仕上・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
横長角座
仕上
クローム
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19805747
LS-65A-1YB-Cr
27090430
LS-65A-1YBJ-Cr
ハイレバーNo.65 空錠セット
GIKEN(川口技研)
1セット
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカー廃番