画像準備中

ハイレバーNo.65 内締錠セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19805765 品番LVS-65A-3ND-N
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19805765
2024-03-02
用途:
ドアの取っ手の交換
株式会社ファイベック 様 (建設業・工事業)

シンプルでスタイリッシュなデザインで購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする