ハイレバー(No.32ハンドルのみ)

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19806115 品番 H-32-Br
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合扉厚(mm)28〜40 材質アルミ合金 寸法(mm)(角芯)7 種類ドアレバー 仕上ブラウン
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19806106
2026-02-03
用途:
賃貸物件の室内ドアノブ交換

賃貸物件の室内ドアノブ(黒色)塗装が剥がれて見栄えが悪かったのと部屋の雰囲気を変えたくて薄いゴールド色タイプに全数交換しました、交換後は綺麗になったのはもちろん、部屋の雰囲気が明るくなって替えて大正解でした、他の部屋も退去時に順次交換していこうとおもいます。
※ドアノブ付け根のカバー部分も同色タイプを販売してくれると満足度120点です(自分で似た色に塗装し直しました)

2025-10-19
用途:
建築作業

まだ使用していませんが以前使用したこともあり問題ありません。

対象商品:
19806106
2025-05-07
用途:
塗装ハゲの為
コロラド三ノ輪 様 (飲食業)

20年使ったTOSTEMのドアに使用しました。以前は塗装でしたがコレは金属の質感があります。ちょっと違いますが、パッと見は分かりません。ハゲてるより全然マシだと思う。

2025-03-11
用途:
ドアのハンドル

軸のサイズを確認せずに購入してしまい、少し細かったので、遊びはあるが、十分に使用できる。次に買うときは、さいずを確認してからにします。

2人が参考にしています
2024-10-23
用途:
交換
不動産業

塗装が剥げたため、交換した。説明通りぴったり合った。

1人が参考にしています
対象商品:
19806106
2023-11-11
用途:
ドアレバー交換
その他業種

長年の使用で傷や錆が出てきてしまったので交換しようと思い購入しました。交換も簡単で、とてもキレイになり見違えました。

1人が参考にしています
対象商品:
19806115
2023-09-25
用途:
空室の部屋の修繕時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

管理している空室の部屋の物件修繕時に簡単に変えられるため重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19806106
2023-09-07
用途:
壊れたドアノブを交換しました
名古屋貸物設備株式会社 様

購入の際寸法表等資料があり助かりました。
簡単に交換できて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする