ハイレバー(No.52ハンドルのみ)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19806255 品番 H-52-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合扉厚(mm)28〜40 材質亜鉛合金 寸法(mm)(角芯)7 種類ドアレバー 仕上ニッケル
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19806264
2023-03-03
用途:
ドアノブの交換
製造業

築20年でドアノブにガタつきが発生したので、工務店に頼もうと思いましたが、DIYで出来そうなので、メーカを合わせて検索したところ、モノタロウで購入出来ました。
物は重量感があり色も想像した通りで、しっかりした造りです。交換は簡単で、ドアのラッチと合わせてリピートで合計3個購入しました。
部品購入出るモ/タロウはありがたく思います。

対象商品:
19806255
2020-10-10
用途:
自宅用
不動産業

従来の取手が汚れたので、取手だけ交換しました。
エンド部が思ったより大きめで、重厚感があります。

対象商品:
19806273
2019-11-25
用途:
部品交換
運輸・通信業

サイズもぴったり、光沢もイメージ通りでよかったです。

対象商品:
19806264
2019-04-15
用途:
レバー部の取り換えに

自宅のハンドルレバーが腐食(?)して取り換えを検討していました。
同じメーカーで型番がありませんでしたので悩んでいましたが、とりあえずこちらで取り付けてみたら大丈夫でした。
お安いので、家の何か所も交換しました。
色もゴールドですのできれいです。
メーカーが違っても、ハンドル部分が適合したので良かったです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする