既存のドアノブの塗装劣化が激しかったので交換。
これはノブだけ交換できるので安価に済みました。
元が8mm角芯だったので、1mm厚のL字材をかませて調整しました。
ガタも無く良い感じです。
同時にメッキ仕様も購入したので、表面劣化の比較ができそうです。
い安価で補修可能なので、一階のドアノブを全て同時交換しました。
元々ついていたドアノブの塗装剥げや下地の劣化による交換をしました。
シンプルなデザインで部屋を選ばずに使用でき、一階の全てのドアノブを交換しました。
差し込みは元が8mmだったので、そのままではガタが出るため、1mm厚のL字材をかませて調整することでピッタリと取り付けることができました(おすすめ)。
日常的に触る場所なので、塗装が長期間保たれると完璧です。
ただ、安価に交換できるので、そうなった時も再交換しやすいと思います。
これと同じ形にみえる室内扉のレバーが傷だらけでしたので、交換をしました。ここではドアの厚みのみの仕様なので、川口技研のHPを調べて、これなら合いそうだと思いましたが、やはり実物をみないと、と不安でしたが…見事にサイズ色ともに全く同じもので、本当に良かったです。交換はもちろん簡単!これと同じレバーはよく見るので、どんどん交換を提案できます!ずっと取り扱ってください。
簡単にドアノブのみの交換で済みました。追加で3組購入しました。
古くなって、みすぼらしいレバーハンドルを
新しく交換しました。
扉がよみがえりました。
7ミリ角芯でピッタリ合いました。
安くドアノブが交換できて、大変助かります。
設置したときに、若干下に傾いたままの状態になることがあります。手で戻せば水平になるのですが、この点を改善していただけると助かります。
角芯8mmを検索して、この商品を購入したが、届いたのものは角芯7mmでした。仕方なくもとの角芯8mmを削って購入した片方のレバーを取り付けました。角芯の明記があればと思います。それが残念でありません。
この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
頂きました情報をもとに掲載情報について改善に努めてまいります。
使用中のトイレドアのハンドルを交換しました。メッキが剥げてきたためですが、今回の商品が長持ちしてくれるのを期待しています。