ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19806413 品番 H-66A-MS
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合扉厚(mm)28〜40 材質アルミ合金 寸法(mm)(角芯)7 種類ドアレバー 仕上メタリックシルバー
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする