GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
ハイレバー(No.66Aハンドルのみ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19806438
品番
H-66A-Cr
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
適合扉厚(mm)
28〜40
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
仕上
クローム
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。