LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード19806492 品番LS-1M-SG
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様LSミニケース錠 タイプ丸座 仕上サテンゴールド 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm
注意
※一般住宅室内専用となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19806492
2022-09-09
用途:
リフォーム
有限会社青山不動産 様

30年前のナショナル製扉のレバーハンドル交換に合わせて交換しましたが、問題なく取り付け出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする