GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の ドア・扉金物
GIKEN(川口技研)の ドアキャッチ
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19806517
品番
LS-1M-MS
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LSミニケース錠
タイプ
丸座
仕上
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
51mm
注意
※一般住宅室内専用となります。